絞り込み
チャック能力(mm)
- 10(3)
- 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(1)
- 800(1)
- 1200(1)
- 1600(1)
- 1700(2)
- 2200(1)
- 2250(1)
- 2500(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- 不二空機(17)
- 日本ニューマチック工業(9)
- 瓜生製作(8)
- ベッセル(6)
- ヨコタ工業(6)
- JTC(6)
- 東空販売(4)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- TRUSCO(3)
- SI(3)
- インガソール・ランド(2)
- エスコ(2)
- コンパクトツール(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 空研(2)
- KTC(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
「チャック能力(mm)」から絞り込む
10(3)
13(1)

SI エアードリル
SHINANO(信濃機販)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアードリル
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ドリル 10mm
SHINANO(信濃機販)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷スタンダードドリル付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
ドリル
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク全長(mm)173質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6
SI スポットミル
SHINANO(信濃機販)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。 確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。 二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。 パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に仕様切削厚み調整付トラスコ品番580-5147セット内容8.0Φスポットカッター全長(mm)303質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ビット径(mm)8











![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)