絞り込み
チャック能力(mm)
  • 10(3)
  • 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
  • 800(1)
  • 1200(1)
  • 1700(2)
  • 2200(1)
  • 2250(1)
  • 2500(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(4)
  • 不二空機(17)
  • 日本ニューマチック工業(9)
  • 瓜生製作(8)
  • エス・ピー・エアー(8)
  • ベッセル(6)
  • ヨコタ工業(6)
  • JTC(6)
  • エスコ(5)
  • 東空販売(4)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 空研(3)
  • SI(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • コンパクトツール(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • RS PRO(2)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
10(3)
13(1)
  • エアドリル SHINANO(信濃機販)

    エアドリル

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
    用途あらゆる穴あけ作業トラスコ品番336-6693全長(mm)160質量(kg)0.59タイプ正回転のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4
  • SI エアードリル SHINANO(信濃機販)

    SI エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアードリル SHINANO(信濃機販)

    エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ドリル 10mm SHINANO(信濃機販)

    ドリル 10mm

    SHINANO(信濃機販)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    スタンダードドリル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
  • ドリル SHINANO(信濃機販)

    ドリル

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
    全長(mm)173質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6
  • エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)

    エアドリル(正逆回転機構付)

    SHINANO(信濃機販)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。
    使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル