絞り込み
チャック能力(mm)
- 10(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700(1)
- 2600(1)
- 2800(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- BAHCO(バーコ)(2)
- JTC(6)
- KTC(1)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- SI(3)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- インガソール・ランド(2)
- エスコ(5)
- エス・ピー・エアー(8)
- コンパクトツール(2)
- ベッセル(6)
- ヨコタ工業(6)
- 不二空機(17)
- 日本ニューマチック工業(9)
- 日東工器(1)
- 東空販売(4)
- 瓜生製作(8)
- 空研(3)
- ブランドをもっと見る
「チャック能力(mm)」から絞り込む
10(3)

エアタッパ(軽量タイプ)
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
エアタッパ
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台当日出荷片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアドリル
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方







![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)