絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000
  • 13000(5)
  • 14000(5)
  • 14200(2)
  • 15000(13)
  • 16000(2)
  • 16500(4)
  • 18000(9)
  • 20000(27)
  • 22000(2)
  • 23000(2)
  • 24000(2)
  • 25000(4)
  • 30000(10)
  • 33000(3)
  • 35000(11)
  • 40000(19)
  • 50000(8)
  • 60000(3)
  • 80000(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
電流(A)
  • 1(2)
コード長さ(m)
  • 0.96(1)
ブランド
  • サンフレックス(2)
  • RELIEF(1)
  • 東京オートマック(1)
サンフレックス・RELIEF・東京オートマック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
ミニルーターキット RELIEFミニルーターキットRELIEF(9件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個消費電力(W)10チャック能力(mm)Φ0.3~3.2絶縁方式二重絶縁定格使用時間(分)15
ジョイロボ サンフレックスジョイロボサンフレックス
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
ジョイロボ プラス サンフレックスジョイロボ プラスサンフレックス
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
高速ドリルグラインダー 東京オートマック高速ドリルグラインダー東京オートマック
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)
用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)トラスコ品番283-0809寸法(mm)Φ44×270消費電力(W)80チャック能力(mm)1~6.4最大トルク(g・cm)2500定格時間連続60分で点検

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー