絞り込み
コレット径(Φmm)
  • 2.35(1)
電源(V)
  • 2~30(4)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000
  • 12000(4)
  • 13000(5)
  • 14000(5)
  • 14200(2)
  • 16000(2)
  • 16500(4)
  • 18000(9)
  • 20000(27)
  • 22000(2)
  • 23000(2)
  • 24000(2)
  • 25000(4)
  • 30000(10)
  • 33000(3)
  • 35000(11)
  • 40000(19)
  • 50000(8)
  • 60000(3)
  • 80000(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
電流(A)
  • 0.45(1)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • サンフレックス(2)
  • リューター(1)
  • ファンテック(1)
  • SMT(1)
リューター(日本精密機械工作)・PROXXON(プロクソン)・サンフレックス・リューター・ファンテック・SMT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
2.35(1)
コードレスルーター PROXXON(プロクソン)コードレスルーターPROXXON(プロクソン)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル全長(mm)190チャック能力(mm)Φ2.35定格入力電圧(V)5連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリューター ファンテックハンドリューターファンテック(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工消費電力(W)(コントローラー)10定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hzハンドピース寸法(mm)Φ27×L135コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70ビット軸径(Φmm)2.34最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
リューターミニライト リューター(日本精密機械工作)リューターミニライトリューター(日本精密機械工作)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スタンダードユニットリューター(日本精密機械工作)
66,980税込73,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)83.5寸法D1(mm)15
ミニルーターMM10ケース付 PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM10ケース付PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。コードレスにより、可能性を広げます。満充電で20分作業を3~5回できます。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット1本・ハイスビット1本・軸付砥石1本・充電ケーブル1個・専用ビットケース1個・スパナ1個材質本体:アルミ・ナイロン樹脂グリーン回転数(min-1[r.p.m])9000~15000バッテリー3.7V/2600mAhリチウムイオン電池充電時間約180分定格使用時間20分チャック径(Φmm)2.35mm専用本体長さL(mm)190
ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーユニットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
ジョイ丸チャージ サンフレックスジョイ丸チャージサンフレックス
8,698税込9,568
1台
6日以内出荷
USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)長さ(mm)155質量(g)140径(Φmm)28回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)入力USBタイプMicro-B適合軸径(Φmm)先端工具:2.34連続使用時間(分)30バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)850
ロンググラインダー(11ACT01) SMTロンググラインダー(11ACT01)SMT
33,980税込37,378
1本
欠品中
NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
ジョイ丸 サンフレックスジョイ丸サンフレックス
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材チャック能力(mm)(コレットチャック)2.34/3
リューターJB型グラインディングサンダー リューターリューターJB型グラインディングサンダーリューター
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。高速回転で仕上がりが きれいです。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向です。
仕様【ベルトスピード(M/SEC)】15付属品研磨ベルト#60 #80 #120トラスコ品番129-2484全長(mm)205消費電力(W)68回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.45外径(mm)51.5
モーターユニット リューター(日本精密機械工作)モーターユニットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
ミニライトモータユニット リューター(日本精密機械工作)ミニライトモータユニットリューター(日本精密機械工作)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
胴径(Φmm)最大27最大トルク(N・cm)2
ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングユニットリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー