絞り込み
外径(Φmm)
  • 180
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 58(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 76(2)
  • 100(102)
  • 105(1)
  • 125(35)
  • 150(8)
  • その他(1)
電源(V)
  • 100/200(1)
  • 36(1)
  • 100(11)
  • 200(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300(1)
  • 4800(1)
  • 6000(2)
  • 6500(2)
  • 6600(5)
  • 6800(2)
  • 6900(2)
  • 7000(2)
  • 7200(3)
  • 7300(1)
  • 7500(1)
  • 7550(2)
穴径(Φmm)
  • 16(4)
  • 22(10)
  • 22.23(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(3)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1400~1500未満(5)
  • 2000以上(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(11)
  • 2.7(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
2.5・2.7・4・5
電流(A)
  • 3.8(2)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 7(1)
  • 7.5(3)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 15(5)
3.8・6・6.3・7・7.5・9.5・10・11・12・15
厚さ(mm)
  • 6(10)
6
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • マキタ(3)
  • ミタチ(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 日本電産テクノモータ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・マキタ・ミタチ・サンコー(サンコーミタチ)・ニューレジストン・BOSCH(ボッシュ)・日本電産テクノモータ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(2)
70(1)
75(2)
76(2)
100(102)
105(1)
125(35)
150(8)
180
その他(1)
180ミリディスクグラインダ マキタ180ミリディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
欠品中
低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
電気ディスクグラインダー HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダーHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!スーパーワッシャ採用!
消費電力(W)1140仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラートラスコ品番378-0074電圧(V)単相100最大出力(W)1650絶縁種別二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドルトラスコ品番818-7819全長(mm)469消費電力(W)1430最大出力(W)2700スイッチ形状トリガスイッチモーター単相直巻整流子モーター材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂グリップ部(mm)41×45砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×12カーボンブラシ番号(下二桁)93
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップトラスコ品番422-7662全長(mm)453消費電力(W)1430最大出力(W)2600/3000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22絶縁種別二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号210
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル電圧(V)単相200消費電力(W)1430モーター単相直巻整流子モーター砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60モーターACブラシレスモーター
高周波グラインダ(強力アングル型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(強力アングル型)日本電産テクノモータ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5付属品砥石・スパナ・専用ハンドル消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
180ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ180ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18V X 2本作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)研削砥石寸法(mm)(内径)22
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)1200砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチディスクグラインダー ディスクグラインダー180mmミタチ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・新開発二重絶縁モーター・新設計スリムボディ・防振型サンドハンドル付属
用途鉄筋・鉄骨工事船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
250Hz高周波ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)250Hz高周波ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
97,980税込107,778
1台
51日以内出荷
吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
電流(A)3.8消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5
安全グラインダ180標準セット ニューレジストン安全グラインダ180標準セットニューレジストン
1,198,000税込1,317,800
1セット
42日以内出荷
【業界初ワークとの距離を検知し自動停止】センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg優れた防振性3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)
セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル全長(mm)328質量(kg)2.6消費電力(W)2000定格電圧(V)三相200コード長さ(m)2.5定格電流(A)7(30分)砥石寸法(mm)180×8×22電源周波数(Hz)50/60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.8MB) ご購入特典(0.67MB)
180mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)180mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
180mmディスクグラインダ二重絶縁モーターコストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)6質量(g)3400電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7550長さ(cm)43.8定格電流(A)11.0カーボンブラシ呼び番号CB1004外径(mm)180穴径(mm)22
ディスクグラインダ(LEDランプ付) ミタチディスクグラインダ(LEDランプ付)ミタチ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット電圧(V)100消費電力(W)1400カーボンブラシ呼び番号1607014171スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
電気ディスクグラインダ(200V) HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダ(200V)HiKOKI(ハイコーキ)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
付属品トイシ(レジノイドフレキシブルトイシ)×1枚スパナ×1個サイドハンドル×1個電圧(V)単相200消費電力(W)1140モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)6砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー