絞り込み
外径(Φmm)
- 38
- 30(1)
- 50(1)
- 58(1)
- 75(2)
- 76(2)
- 100(97)
- 105(1)
- 125(35)
- 150(8)
- 180(16)
電源(V)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
穴径(Φmm)
- 22.23(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
電流(A)
- 1.7(1)
1.7
厚さ(mm)
- 25(1)
25
ブランド
- 日本電産テクノモータ(1)
日本電産テクノモータ
「外径(Φmm)」から絞り込む
38
50(1)
58(1)
75(2)
76(2)
100(97)
105(1)
125(35)
150(8)
180(16)

高周波グラインダ(ハンド型)
日本電産テクノモータ¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0870種類一般砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)315最高使用周速度(m/min)2000適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー