絞り込み
外径(Φmm)
- 100(67)
- 125(1)
電源(V)
- 18(1)
- 100(66)
- 200(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3100~10000(1)
- 3500~11000(1)
- 5000~9500(1)
- 5500~11000(1)
- 7000(1)
- 7500(1)
- 9000(13)
- 9300(1)
- 9500(6)
- 10000(6)
- 10500(2)
- 11000(5)
- 12000(35)
- 13500(1)
- 15300(1)
穴径(Φmm)
- 15
- 10(18)
- 16(8)
- 20(1)
- 22(40)
- 22.23(3)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(12)
- 700~800未満(38)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1100未満(5)
- 1400~1500未満(1)
コード長さ(m)
- 1.8(3)
- 2(8)
- 2.2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(44)
- 2.7(2)
- 3.5(2)
1.8・2・2.2・2.3・2.5・2.7・3.5
電流(A)
- 2.2(1)
- 3.8(1)
- 5.3(2)
- 5.9(1)
- 6.2(3)
- 6.3(3)
- 6.6(2)
- 7(2)
- 7.1(2)
- 7.3(2)
- 7.4(14)
- 7.5(6)
- 7.6(6)
- 7.7(1)
- 8(7)
- 8.2(2)
- 8.8(2)
- 11(1)
- 12(3)
- 15(1)
- 電流(A)をもっと見る
2.2・3.8・5.3・5.9・6.2・6.3・6.6・7・7.1・7.3・7.4・7.5・7.6・7.7・8・8.2・8.8・11・12・15・電流(A)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3(2)
- 3~6(2)
- 3.5(1)
- 4(13)
- 4~6(1)
- 4.6(1)
- 6(31)
3・3~6・3.5・4・4~6・4.6・6
保証期間
- 1年間(8)
1年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- マキタ(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- サンコー(サンコーミタチ)(7)
- エスコ(4)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- SK11(3)
- EARTH MAN(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- パオック(1)
- ミルウォーキーツール(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・サンコー(サンコーミタチ)・エスコ・高速電機(富士製砥)・SK11・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・SHINKO(新興製作所)・パオック・ミルウォーキーツール
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(67)
125(1)

ディスクグラインダー
マキタ(25件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
ディスクグラインダ
マキタ(37件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダー700W
SK11(8件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)握り径(Φmm)56スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
100mmディスクグラインダ
マキタ(9件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ仕様二重絶縁電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台欠品中過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
変速ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
刃研ぎグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです ●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです ●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨付属品刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000型番CG11電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3握り径(Φmm)57電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7000砥石内径(mm)15
ディスクグラインダ
マキタ(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能トラスコ品番422-7514全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
無段変速電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
変速ディスクグラインダー 1050W
SK11(11件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。用途金属の切断・研削・研磨作業。セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)1050電源AC100V50/60Hzスピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ仕様アルミ二重絶縁トラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径100mm/最大出力850W電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
ディスクグラインダー
マキタ(11件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能全長(mm)262消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上付属品レジノイドフレキシブルトイシ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、スパナ、サイドハンドル全長(mm)280質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1000コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スライドスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×11
ブレーキ付電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から翌々日出荷ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56防塵・防滴あり
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです。握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです。鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。防じん性に優れたラビリンス構造です。上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力980W電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間防塵・防滴あり砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88
ディスクグラインダー
EARTH MAN¥4,498税込¥4,9481個当日出荷しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
100ミリディスクグラインダ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷安全性を徹底追及 パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付厚さ(mm)4(取り付け可能砥石厚さ)電流(A)7.4消費電力(W)720最大出力(W)880外径(mm)100(砥石外径)内径(mm)15(砥石内径)
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
ディスクグラインダー 100mm
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)15スピンドル径(Φmm)M10×1.5
ディスクグラインダ
マキタ¥9,698税込¥10,6681台当日出荷優れた使用感&作業能率!付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能全長(mm)265タイプ高速型消費電力(W)670最大出力(W)700研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能胴径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型のディスクグラインダーです。握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです。鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。防じん性に優れたラビリンス構造です。上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111H研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88
電子ディスクグラインダ
マキタ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上 微振動を吸収し、振動抑制! 再起動防止機能、電子制御搭載付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ仕様二重絶縁、電子制御全長(mm)325消費電力(W)1400最大出力(W)1800研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)66カーボンブラシ呼び番号318
ディスクサンダ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4仕様二重絶縁、集じん機に接続可能全長(mm)308消費電力(W)720サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15絶縁種別二重絶縁、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
変速ディスクグラインダー
EARTH MAN(32件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです。握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。内側に0.16mm目のフィルターを装着し鉄粉の侵入を防ぎモーターを守ります。。上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します。防じん性に優れたラビリンス構造です用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力1100W電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG113研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
電子ディスクグラインダー
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷細径Φ56mm&ハイパワー! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!全長(mm)281消費電力(W)1010最大出力(W)1400胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダ
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高耐久&ハイパワーモータ。 グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付) 細径ボディΦ56mm。付属品グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ全長(mm)262電圧(V)単相100消費電力(W)680全負荷電流(A)7.1砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56電源周波数(Hz)50/60アズワン品番65-0294-51
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー