絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 180(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300(1)
  • 4800(1)
  • 9000(1)
穴径(Φmm)
  • 22.23
  • 2(1)
  • 10(18)
  • 15(73)
  • 16(8)
  • 20(1)
  • 22(42)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
  • 2000以上(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
電流(A)
  • 10(1)
10
厚さ(mm)
  • 6(2)
6
ブランド
  • マキタ(1)
  • 日本電産テクノモータ(1)
マキタ・日本電産テクノモータ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
125(1)
180(1)
高周波グラインダ(強力アングル型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(強力アングル型)日本電産テクノモータ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様カーボンブラシ外交換可能(カーボンブラシNo.473)、サイドグリップ上部取付可能付属品研削砥石36P、サイドグリップ長さ(mm)341質量(kg)2.0(ホイールカバー、サイドグリップ、砥石除く)高さ(mm)110取付方式X-LOCK電圧(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])9000機能ソフトスタート、再起動防止機能、ブレーキ、キックバックによる反動低減砥石取付穴径(Φmm)22.23関連資料(1.5MB)研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー