絞り込み
外径(Φmm)
  • 58(1)
  • 75(1)
  • 100(48)
  • 105(1)
電源(V)
  • 100(50)
  • 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000
  • 3000~8000(4)
  • 3600(2)
  • 6000(3)
  • 6500(2)
  • 6600(5)
  • 6800(3)
  • 6900(2)
  • 7000(5)
  • 7200(3)
  • 7500(3)
  • 7550(2)
  • 7600(2)
  • 8000(6)
  • 9000(26)
  • 9500(14)
  • 10000(12)
  • 10500(6)
  • 11000(19)
  • 19500(2)
穴径(Φmm)
  • 10(9)
  • 15(36)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(11)
  • 700~800未満(31)
  • 800~900未満(6)
  • 900~1000未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(3)
  • 2(7)
  • 2.5(29)
  • 3.5(4)
  • その他(1)
1.8・2・2.5・3.5・その他
電流(A)
  • 3.8(1)
  • 5(1)
  • 5.7(1)
  • 5.9(1)
  • 6.2(1)
  • 6.4(1)
  • 6.6(3)
  • 7(1)
  • 7.1(2)
  • 7.4(9)
  • 7.5(3)
  • 7.6(8)
  • 7.8(2)
  • 8(5)
  • 8.1(1)
  • 8.2(2)
  • 8.8(4)
  • その他(1)
3.8・5・5.7・5.9・6.2・6.4・6.6・7・7.1・7.4・7.5・7.6・7.8・8・8.1・8.2・8.8・その他
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 3~6(2)
  • 3.5(1)
  • 4(10)
  • 4~6(1)
  • 6(15)
3・3~6・3.5・4・4~6・6
保証期間
  • 1年間(5)
1年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • マキタ(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • エスコ(5)
  • サンコー(サンコーミタチ)(5)
  • ミタチ(2)
  • ニューレジストン(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • (1)
  • パオック(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・高速電機(富士製砥)・エスコ・サンコー(サンコーミタチ)・ミタチ・ニューレジストン・BLACK&DECKER・錦・パオック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
58(1)
75(1)
100(48)
105(1)
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(25件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(37件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断仕様二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
100mmディスクグラインダ マキタ100mmディスクグラインダマキタ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)540コード長さ(m)2砥石寸法(mm)厚さ4回転数(min-1[回/分])12000
100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER100mm ディスクグラインダーBLACK&DECKER(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力850W付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能
全長(mm)262消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様アルミ二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナトラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです防じん性に優れたラビリンス構造です上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナバイオレットブルー電圧(V)単相100消費電力(W)560最大出力(W)590全負荷電流(A)5.9砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡニューレジストン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
【軽い、速い、握りやすい】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000関連資料製品カタログ(3.52MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです内側に0.16mm目のフィルターを装着し鉄粉の侵入を防ぎモーターを守ります上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力1100W付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG113研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ全長(mm)262電圧(V)単相100消費電力(W)680全負荷電流(A)7.1砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56電源周波数(Hz)50/60アズワン品番65-0294-51
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)高耐久&ハイパワーモータ「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップタイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)約57カーボンブラシ呼び番号461
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
15度のボディ角度で天井、壁面の研削作業が快適! 二重絶縁で安心です。 高耐久&ハイパワーモータ搭載 高効率な冷却構造 握りやすい細径スリムボディ。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20全長(mm)258タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)960コード2心・2.5m砥石寸法(mm)厚さ3.5砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)付属品オフセット砥石、スパナ消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1セット(4台)
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
用途2P+アースクリップ仕様2P+アースクリップ付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56保証期間1年負荷電流(A)8関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径のディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り付属品カニ目スパナ×1長さ(mm)263幅(mm)117質量(kg)1.6高さ(mm)88電源(V)単相100電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6最大回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥)二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR高速電機(富士製砥)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
9,698税込10,668
1台
当日出荷
優れた使用感&作業能率!
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)全長(mm)265タイプ高速型消費電力(W)670最大出力(W)700研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能胴径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号408
電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気2重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
8,590税込9,449
1台
3日以内出荷
優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!
用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
ディスクサンダ マキタディスクサンダマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4全長(mm)308消費電力(W)720サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15絶縁種別二重絶縁、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダ G-1030(延長コード付) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ G-1030(延長コード付)京セラインダストリアルツールズ
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1質量(g)2000電流(A)6.6消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15電源(単相/V)100握り径(Φmm)57取扱説明書(1.16MB)
ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ(コード脱着式モデル)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
鉄研磨(バリ取り・面取り・開先・ビート処理・さび落とし)、鋼管の切断・コンクリート、瓦の切断
電圧(V)100
100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
100mmディスクグラインダブレーキ付二重絶縁モーター搭載定格7.6A最大出力100W
厚さ(mm)6質量(g)1500電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ丈夫なアルミボディモデル細径(Φ56)で脅威の耐久力定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)6質量(g)1600電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
細径Φ56で握りやすい形状最大出力960W耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい長寿命、ストップカーボン採用で自動停止(一定量まで摩耗すると自動停止)カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)二重絶縁ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
11,980税込13,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できるディスクグラインダーです直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88
電気ディスクグラインダー ミタチ電気ディスクグラインダーミタチ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
ディスクグラインダ パオックディスクグラインダパオック
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷
鉄のサビ落とし、バリ取り、塗装剥がしに便利です。
電圧(V)AC100定格消費電力(W)600砥石寸法(mm)外径100×穴径15×厚さ6回転速度(min-1[r.p.m])12000定格時間(分)30取扱説明書(1.36MB)
電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー