絞り込み
外径(Φmm)
  • 38(1)
  • 180(1)
電源(V)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 4300(1)
穴径(Φmm)
  • 22.23(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 2000以上(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
電流(A)
  • 1.7(1)
  • 10(1)
1.7・10
厚さ(mm)
  • 6(1)
  • 25(1)
6・25
ブランド
  • 日本電産テクノモータ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(33)
  • マキタ(30)
  • 高速電機(富士製砥)(17)
  • サンコー(サンコーミタチ)(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • ミタチ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • ニューレジストン(5)
  • EARTH MAN(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ZTEC(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • SK11(3)
  • 日東工器(2)
  • レヂトン(2)
  • RELIEF(2)
  • パオック(2)
  • CRTワールド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
38(1)
180(1)
  • 高周波グラインダ(強力アングル型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(強力アングル型)

    日本電産テクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
  • 高周波グラインダ(ハンド型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ハンド型)

    日本電産テクノモータ
    69,980税込76,978
    1台
    9日以内出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0870種類一般砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)315最高使用周速度(m/min)2000適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー