絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
コード長さ(m)
1.7・1.8・2・2.2・2.3・2.5・2.7・3.5・4・5
電流(A)
2.2・3.8・5.3・6.2・6.3・6.6・7・7.1・7.2・7.4・7.5・7.6・7.8・8・8.1・8.8・9・11・12・15・電流(A)をもっと見る
厚さ(mm)
1・3・3~6・3.5・4・4~6・4.6・6・19・25
保証期間
1年間
ブランド
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・高速電機(富士製砥)・エスコ・サンコー(サンコーミタチ)・ミタチ・BOSCH(ボッシュ)・ニューレジストン・EARTH MAN・ヤナセ(柳瀬)・RELIEF・ZTEC・SHINKO(新興製作所)・SK11・日東工器・レヂトン・パオック・日本電産テクノモータ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
190件中 161190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー(脱着式)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できる低速型のディスクグラインダーです。直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています。丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています。防じん性に優れたラビリンス構造です
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです。直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径125mm/最大出力1100W/低速型電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1261研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94
  • 電気ディスクグラインダ ミタチ

    電気ディスクグラインダ

    ミタチ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
    用途ハードな重研削作業に消費電力(W)810研削砥石寸法(mm)(厚さ)6最高使用周速度(m/s)72
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
    付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)22最高使用周速度(m/s)72アズワン品番64-8608-85シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
  • 低速サンダー76 磨きPROセット ヤナセ(柳瀬)

    低速サンダー76 磨きPROセット

    ヤナセ(柳瀬)
    34,980税込38,478
    1セット
    8日以内出荷
    消費電力(W)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低速サンダー76 ヤナセ(柳瀬)

    低速サンダー76

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)580アズワン品番64-8784-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2スピードディスクグラインダー RELIEF

    2スピードディスクグラインダー

    RELIEF(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    二重絶縁構造です。
    用途研削・切断作業に
  • ディスクグラインダ パオック

    ディスクグラインダ

    パオック
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    鉄のサビ落とし、バリ取り、塗装剥がしに便利です。
    電圧(V)AC100定格消費電力(W)600砥石寸法(mm)外径100×穴径15×厚さ6回転速度(min-1[r.p.m])12000定格時間(分)30
  • 6000回転アングルグラインダ TACT(タクト)

    6000回転アングルグラインダ

    TACT(タクト)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。
    仕様砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付寸法(mm)Φ55×209消費電力(W)210
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能。 スーパーワッシャ採用。
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルタイプサイドハンドル付電圧(V)単相200消費電力(W)1050最大出力(W)1650砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1台
    取扱停止中
    スーパーワッシャ採用。
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルタイプサイドハンドル付電圧(V)単相200消費電力(W)860最大出力(W)1280砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
    付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
    用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
  • 研削くん 錦

    研削くん

    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    ホイルブラシとカップブラシの両作業が1台で可能になり、作業効率、経済性が向上
    用途黒皮剥離、塗膜剥離、鋼材の研磨、木目だしの研磨・研削セット内容S型ナイロンホイルブラシ#120(2枚組)×1、I型ナイロンホイルブラシ#60(4枚組)×1、外(固定)カバー×1、内(可動)カバー×1、ハンドルステー×1、ホイルブラシ保持具×1、ホイルブラシ固定板×1、ホイルブラシ固定ボルト×1、六角トレンチ×1電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリキラー SET-B ZTEC

    バリキラー SET-B

    ZTEC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
  • バリキラー SET-A ZTEC

    バリキラー SET-A

    ZTEC
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
  • 小型(内・外)バリ取り機 ZTEC

    小型(内・外)バリ取り機

    ZTEC
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
  • アートカッター「大陽」 CRTワールド

    アートカッター「大陽」

    CRTワールド
    239,800税込263,780
    1セット
    7日以内出荷
    新原理のカッター採用により、100Vの電源でも高いパワーで驚異的な切削力を発揮。 振動や打撃音・切削音の大幅な低減にも成功、疲れにくく快適な作業環境を実現したハンドサイズの研削機。 軟質(ウレタン系)塗材から樹脂(モルタル系)塗材の厚さ最大3mmまでの研削が可能です。
    用途壁面・床面の塗材と貼物の切削処理。電圧(V)100消費電力(W)800最大切削深さ(mm)3切削幅(mm)30
  • 黒皮取り機 ミルスケーラー 日東工器

    黒皮取り機 ミルスケーラー

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!
    用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    シングル絶縁の125mm タイプ!
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、グリップ仕様スーパーフランジ、集じん機に接続可能タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • 高周波グラインダ(強力アングル型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(強力アングル型)

    日本電産テクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
  • 高周波グラインダ(ハンド型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ハンド型)

    日本電産テクノモータ
    1台
    取扱停止中
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0870種類一般砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)315最高使用周速度(m/min)2000適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
  • ミルスケーラー 日東工器

    ミルスケーラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    無段変速電子ディスクグラインダ
    用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター厚さ(mm)6質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電圧(V)100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])5000~9500コード長さ(m)2.7外径(Φmm)100定格電流(A)7.6握り径(Φmm)58シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
  • 電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    クラス最強研削性能! 200V高速型 エンジン発電機でも使用可能 キックバック軽減システム搭載 再起動防止機能 ツールレスホイルガード付 防振形サイドハンドル付き
  • 塩ビ管切断面取り機 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断面取り機

    MCC(松阪鉄工所)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
    付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー