絞り込み
外径(Φmm)
- 125(2)
- 180(1)
穴径(Φmm)
- 16
- 5~6(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 12.7(1)
- 22(5)
- 22.23(10)
- 23(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 1300~1400未満(1)
厚さ(mm)
- 6(3)
電源(V)
- 240/250(2)
- 200(2)
電流(A)
- 2.4(1)
- 3.5(1)
- 4.8(1)
2.4・3.5・4.8
コード長さ(m)
- 5(3)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 7000(1)
- 9000(1)
- 9100(1)
5000・7000・9000・9100
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(3)
高速電機(富士製砥)
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(2)
180(1)

高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷強力モデル。両手で作業が可能。両方向質量(kg)2.9電流(A)3.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])8800/9100コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷軽量型。両方向。スピンドルロック質量(kg)2.2電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8700/9000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー