絞り込み
ペーパー寸法(mm)
- 75×140(1)
- 93×228(1)
パッド寸法(mm)
- 74×106(1)
- 75×105(1)
- 91×185(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 11000(1)
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 1.1(1)
- 2.3(1)
1.1・2.3
コード長さ(m)
- 2(2)
2
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- マキタ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- EARTH MAN(2)
- エスコ(2)
- コンパクトツール(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 日本ニューマチック工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 東空販売(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- ハゼット(1)
- KENOH(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
- TRITON(1)
- ブランドをもっと見る
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
75×140(1)
93×228(1)

サンダ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185
ミニサンダ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000