絞り込み
ペーパー寸法(mm)
- 75×107(2)
- 75×140(3)
- 93×228(3)
- 94×186(1)
パッド寸法(mm)
- 74×106(2)
- 75×105(3)
- 91×185(1)
- 93×185(2)
消費電力(W)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500(1)
- 10000(2)
- 11000(1)
- 11500(1)
- 12000(1)
電源(V)
- 100(6)
電流(A)
- 1.1(2)
- 1.8(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3.3(1)
1.1・1.8・2.3・2.5・3.3
コード長さ(m)
- 2(3)
- 2.5(3)
2・2.5
保証期間
- 1年間(4)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- マキタ(8)
- エスコ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- EARTH MAN(2)
- コンパクトツール(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 日本ニューマチック工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 東空販売(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- ハゼット(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- KENOH(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
- ブランドをもっと見る
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
75×107(2)
75×140(3)
93×228(3)
94×186(1)

サンダ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185
サンダー AS550M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000振動3軸合成値(m/s2)4.9
ミニサンダ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
サンダー AS555M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)絶縁方式二重絶縁カーボンブラシ呼び番号608CV保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000振動3軸合成値(m/s2)5.2
サンダー AS815M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです ●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます ●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です ●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500コード長さ(m)2.5型番AS815M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×160×248電源(単相/V)100パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11500振動3軸合成値(m/s2)6.5
サンダー AS1000E
京セラインダストリアルツールズ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです ●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています ●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています ●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500振動3軸合成値(m/s2)4.8