絞り込み
外径(Φmm)
ドリル先端角度(°)
電流(A)
コード長さ(m)
1.5・1.6・1.75・1.8・1.9・2
最大回転数(min-1[r.p.m])
1000・3400・3440・3500・3600・3700・4000・4200・4300・4400・4800・5000・5100・5620・6000・7200・12000・18500・18700・20000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
保証期間
1年間
ブランド
VERTEX(バーテックス)・ファーステック・ニシガキ工業・ビックツール・PROXXON(プロクソン)・ギガ・セレクション・エスコ・CGK・コスモキカイ・3M(スリーエム)・Strong Tool・BIGMAN(ビッグマン)・A-TEC・CRTワールド・TANAKA(田中インポートグループ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ドリル研削機

123件中 121123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • ドリル研磨機 CGK

    ドリル研磨機

    CGK
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。
    用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。電源(V)AC100電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15材質(砥石)CBN動力(W)100砥石径(Φmm)125タイプ山形、一文字、ローソク研削対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300研削範囲(mm)2~13質量(kg)18トラスコ品番138-1687
  • ドリル研磨機 CGK

    ドリル研磨機

    CGK
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
    用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。電源(V)AC100電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15材質(砥石)PA動力(W)100砥石径(Φmm)125タイプ山形、一文字、ローソク研削対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250研削範囲(mm)2~13質量(kg)17トラスコ品番138-1679
  • ドリ研X ステンレス用 AB型 ニシガキ工業

    ドリ研X ステンレス用 AB型

    ニシガキ工業
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番723-5607
ドリル研削機