絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
- 150(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(1)
コード長さ(m)
- 1.75(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3450(1)
- 10000(1)
ブランド
- Power sonic
- マキタ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ZTEC(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- SK11(2)
- 下村電友舎製作所(2)
- EARTH MAN(1)
- E-Value(1)
- 淀川電機製作所(1)
- RELIEF(1)
- BISO(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- クール・テック(1)
- サンニシムラ(1)
- Minimo(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
150(1)

ミニ両頭グラインダ
Power sonic¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
両頭グラインダ
Power sonic¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。消費電力(W)300砥石寸法(mm)外径150×内径12.7×厚さ20定格時間(分)30回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2850/3450