絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 5
- 3(2)
- 6(4)
- 8(1)
- 10(7)
電源(V)
- 100(2)
切断能力(mm)木材
- 70(1)
- 80(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
ストローク(mm)
- 19(1)
- 20(1)
19・20
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
切断能力(mm)アルミニウム
- 12(1)
- 15(1)
12・15
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BLACK&DECKER(1)
BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
3(2)
5
6(4)
8(1)
10(7)

コンパクト・オービタルジグソー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1トラスコ品番777-1592質量(kg)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520対応材質鉄工/木工/アルミ対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンクストローク数(min-1[回/分])0~3000ブレードワンタッチ式切断能力(mm)アルミニウム15傾斜角度(左右)(°)45切断能力(mm)木工70ストローク長(mm)19寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220切断能力(mm)軟鋼5