絞り込み
切断能力(mm)パイプ
  • 40(2)
  • 65(2)
切断能力(mm)パイプ角
  • 60
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(10)
  • 105(2)
  • 115(1)
  • 120(4)
  • 125(1)
  • 150(6)
  • 175(5)
  • 200(1)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
コード長さ(m)
  • 3(2)
ブランド
  • REX(レッキス工業)(2)
REX(レッキス工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷
    のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
    用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
バンドソー/糸ノコ盤