絞り込み
電源(V)
- 100(7)
- 200(4)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- 旭工機
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- 新ダイワ(13)
- REX(レッキス工業)(10)
- アサダ(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- マキタ(7)
- やまびこジャパン(4)
- エスコ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- ミスターマイスター(2)
- SK11(2)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- EARTH MAN(1)
- ホーザン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ワイエス工機(1)
- Power sonic(1)
- ブランドをもっと見る
特価

糸鋸盤
旭工機¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書ストローク(mm)15出力(W)100電圧(V)100消費電力(W)200切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200傾斜角度(°)0~20(左側のみ)
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤
旭工機¥729,800~税込¥802,780~1台50日以内出荷切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。 切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。 専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書ストローク(mm)25出力(W)300奥行(mm)600切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950能力(mm)(中抜き/最大)55駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤
旭工機¥599,800~税込¥659,780~1台50日以内出荷付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)25質量(kg)120出力(W)300奥行(mm)800切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390傾斜角度(°)0~15(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速ワイドテーブル糸鋸盤
旭工機¥539,800税込¥593,7801台50日以内出荷付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)15質量(kg)133出力(W)300奥行(mm)1000切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤
旭工機¥439,800~税込¥483,780~1台50日以内出荷付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)15出力(W)300切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
スタンド中型糸鋸盤
旭工機¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。 スタンド(脚付)の一体型は電源のON/OFFがフットスイッチで行えるので特に長い材料切断時には便利です。付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書ストローク(mm)20質量(kg)70出力(W)150奥行(mm)700電圧(V)100消費電力(W)320切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×450×930傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
卓上中型糸鋸盤
旭工機¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書ストローク(mm)20質量(kg)49出力(W)150奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)320切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×820傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100