絞り込み
電源(V)
消費電力(W)
最大ノコ刃周速(m/min)
0.6~1.7・53・54・68~116・80・100・200・750
ブランド
- REX(レッキス工業)(10)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- マキタ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- エスコ(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- アサダ(1)
- 新ダイワ(1)
- ホーザン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミスターマイスター(1)
- Power sonic(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
REX(レッキス工業)・SUZUKID(スズキッド)・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・エスコ・SK11・EARTH MAN・アサダ・新ダイワ・ホーザン・BOSCH(ボッシュ)・ミスターマイスター・Power sonic・MEIHO(ワキタ)

メタルバンドソー
マキタ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷形鋼などの切断に。付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(90°)180切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 丸(45°)77ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
メタルバンドソー
マキタ¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)31タイプチェーンバイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)130切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 丸(45°)-ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。電源(V)AC100消費電力(W)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84