絞り込み
外径(Φmm)
- 90
- 100(2)
- 100~125(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 125(10)
- 147(12)
- 155~165(1)
- 165(22)
- 180(6)
- 180~190(1)
- 185(2)
- 190(21)
- 205(1)
- 216(4)
- 230(2)
- 255(3)
- 260(2)
- 305(3)
- 405(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 18~20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
800~900未満
ブランド
- Y'sGOD(1)
Y'sGOD

ダブルカッター
Y'sGOD(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)AC100規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応回転数(min-1[r.p.m])7500対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用コード長さ(m)2刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180最大切込深さ(mm)18~20最大消費電力(W)800刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90定格時間(分)30適合替刃WB-90チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90