絞り込み
外径(Φmm)
- 112(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 21(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7600(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
600~700未満
電流(A)
- 6.5
- 5.7(2)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 7.4(1)
- 7.5(5)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 10(1)
- 10.5(3)
- 11(22)
- 11.6(3)
- 12(21)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 14(6)
- 15(11)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- 新ダイワ(1)
新ダイワ

防じんカッター
新ダイワ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。付属品鉄工用チップソートラスコ品番120-2707質量(kg)2.7電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)630対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164回転速度(min-1[r.p.m])7600