絞り込み
外径(Φmm)
- 80(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 20(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
600~700未満
電流(A)
- 7
- 5.7(2)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.5(1)
- 6.8(1)
- 7.4(1)
- 7.5(5)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 10(1)
- 10.5(3)
- 11(21)
- 11.6(3)
- 12(20)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 14(6)
- 15(11)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
マキタ

80ミリ 防じんカッタ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コンクリートの筋付け、新建材の切断に!。直角切断専用。刃物外径(Φmm)80刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)20(切り込み深さ一定)回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)単相100電流(A)7消費電力(W)640コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号124全長(mm)205仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ19(781010-3)質量(kg)2.7