絞り込み
外径(Φmm)
  • 190(4)
電源(V)
  • 14.4(1)
  • 100(5)
穴径(Φmm)
  • 20(4)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 25(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(2)
  • 5000(2)
  • 5800(1)
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 0.5(1)
  • 0.7(3)
  • 2(12)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(11)
  • 4(3)
  • 4.7(2)
  • 5(51)
消費電力(W)
  • 600~700未満(2)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
600~700未満・1000~1100未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 6.2(1)
  • 11.6(1)
  • 12(1)
6.2・11.6・12
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • パオック(2)
  • EARTH MAN(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
パオック・EARTH MAN・SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
    用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
  • S-Link 14.4V充電式電気のこぎり EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電式電気のこぎり

    EARTH MAN
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
    用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回ストローク(mm)約13質量(kg)1タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付定格電圧(V)AC100山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチコード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
  • 卓上スライド丸ノコ ATSS192 京セラインダストリアルツールズ

    卓上スライド丸ノコ ATSS192

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    ●レーザーマーカー付で墨線合わせが簡単な角度・傾斜・複合切断が出来るDIYerにも使いやすい卓上スライド丸ノコです ●鋭い切れ味とキレイな切断面が作れる「刀匠」チップソーを標準付属しています ●レーザーマーカー付で墨線の合わせが簡単にできます ●作業現場に持ち運びしやすい軽量コンパクト設計です ●集じん袋付で粉じんや切粉の排出を抑制できます
    用途各種木材・合板・化粧板・軟質繊維板・ハードボード・アルミサッシ材などの切断付属品チップソー(190mm)×1・集じん袋×1・スパナ×1・締付ハンドル×1・クランプ×1材質回転テーブル/ベース:アルミ/モーターケース:PA+TPE/電源コード:PVC質量(kg)10.5定格電流(A)11.6型番ATSS192電源(単相/V)100傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
  • 卓上丸ノコ パオック

    卓上丸ノコ

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • スライド丸ノコ パオック

    スライド丸ノコ

    パオック
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1050最大回転数(min-1[r.p.m])5800刃数(p)72最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000定格使用時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820チップソー厚さ(mm)2チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20
丸ノコ