絞り込み
外径(Φmm)
- 290~305(1)
- 305(1)
電源(V)
- 100(2)
仕様・用途
- ライト付き(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3200
- 800(2)
- 3500(4)
- 3700(8)
- 3750(2)
- 3800(2)
- 4000(7)
- 4100(6)
- 4200(2)
- 4300(4)
- 4500(6)
- 4600(2)
- 4700(6)
- 5000(14)
- 5500(11)
- 5600(2)
- 6000(5)
- 7000(4)
- 9000(3)
- 12200(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 4.5(1)
- 5(1)
4.5・5
消費電力(W)
- 1400~1500未満(2)
1400~1500未満
電流(A)
- 15(1)
15
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5質量(kg)23.8電圧(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)2心・4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200仕様・用途ライト付き最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法取付穴径(Φmm)25.4ノコ刃直径(mm)290~305