絞り込み
外径(Φmm)
- 50~85(1)
- 85(1)
- 190(2)
- 200(1)
- 230(1)
電源(V)
- 100(6)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 60(1)
仕様・用途
- 集じん機接続可(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
- 22(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 19(1)
19
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000
- 800(2)
- 3500(4)
- 3700(8)
- 3750(2)
- 3800(3)
- 4000(7)
- 4100(6)
- 4200(3)
- 4300(4)
- 4500(6)
- 4600(2)
- 4700(6)
- 5000(13)
- 5500(11)
- 5600(2)
- 7000(3)
- 9000(3)
- 11000(1)
- 12200(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
2・2.5・4・5
消費電力(W)
- 200~300未満(3)
- 1000~1100未満(2)
- 1400~1500未満(1)
200~300未満・1000~1100未満・1400~1500未満
電流(A)
- 11(2)
- 15(1)
11・15
ブランド
- PROXXON(プロクソン)(2)
- マキタ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホーザン(1)
PROXXON(プロクソン)・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・ホーザン

卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台欠品中持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)電流(A)11アズワン品番65-0294-62
スーパーサーキュラーソーテーブル
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26対応材質木工用、アルミ回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)質量(kg)5.8定格使用時間(分)15仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mmブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
”スライドソウSS630”
PROXXON(プロクソン)¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。 丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。用途木材の直線切り、斜め切り用に。付属品平行ガイド300mm×2、平行ガイド用ジョイント×2、材料スライドガイド×1、材料アタリ押さえ×2トラスコ品番249-6998電源(V)100消費電力(W)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200チップソー寸法(mm)適合外径:50~85、適合穴径:10
カッタ(ダイヤモンドホイール付き)
マキタ¥54,980税込¥60,4781個欠品中衝撃緩和システムで滑らか切断!刃物外径(Φmm)230刃物内径(Φmm)22最大切込深さ(mm)(90°時)60回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)580仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22質量(kg)7.6