絞り込み
外径(Φmm)
- 230(1)
電源(V)
- 18(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 83(1)
穴径(Φmm)
- 22.2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6200(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- マキタ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- パオック(10)
- ホーザン(8)
- エスコ(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- EARTH MAN(5)
- EVOLUTION(5)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- サンコー(サンコーミタチ)(3)
- 新ダイワ(3)
- アサダ(2)
- trad(2)
- SK11(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- REXON(レクソン)(1)
- Y'sGOD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

コードレスカットオフソー
BOSCH(ボッシュ)¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230