絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
- 165(1)
- 190(2)
- 255(1)
電源(V)
- 100(5)
仕様・用途
- 集じん機接続可(4)
穴径(Φmm)
- 15.9(1)
- 20(4)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 23(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 47(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(2)
- 4700(1)
- 5000(2)
- 5800(1)
4500・4700・5000・5800
コード長さ(m)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.1(1)
1.8・2・2.1
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1400~1500未満(2)
600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・1400~1500未満
電流(A)
- 12(1)
12
ブランド
- パオック
- マキタ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- ホーザン(8)
- エスコ(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- EARTH MAN(5)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- EVOLUTION(4)
- サンコー(サンコーミタチ)(3)
- 新ダイワ(3)
- アサダ(2)
- trad(2)
- SK11(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- REXON(レクソン)(1)
- Y'sGOD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

集塵機能付テーブルソー
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
卓上丸ノコ
パオック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
木工用スタンド付テーブルソー
パオック¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
スライド丸ノコ
パオック¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1050最大回転数(min-1[r.p.m])5800刃数(p)72最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000定格使用時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820チップソー厚さ(mm)2チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20
テーブルソー用角度ゲージ
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、プラスチック質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用平行ガイド
パオック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用集塵用フィルタ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに適合機種TBS-165DC材質合成樹脂質量(g)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用ダストバッグ
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。用途集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに適合機種TBS-165DC材質布質量(g)150寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコスタンド台
パオック¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷SMS-190T用のスタンド台です。立ったままスライド丸ノコが使えるので作業が簡単です。補助ローラーと伸縮アームで長尺物にも対応し、作業効率が向上します。脚部が折りたたみ式なので作業場の移動、組立、収納に便利です。用途SMS-190T用のスタンド台として適合機種SMS-190T本体質量(g)17300サイズ(mm)1000(最大1760)×760×620アズワン品番64-4374-13
木工用電気丸のこ
パオック¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。用途木材や各種合板の切断に。セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用定格消費電力(W)700刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20