絞り込み
電源(V)
- 100(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 3.5(1)
切断能力(mm)木材
- 40(1)
ストローク(mm)
- 10(1)
コード長さ(m)
- 10
- 2(4)
- 2.5(13)
- 3(2)
- 4.5(1)
- 5(4)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
100~200未満
電流(A)
- 2(1)
2
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 4500(1)
4500
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

電動のこぎり
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40