絞り込み
電源(V)
- 18(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 20(1)
切断能力(mm)木材
- 100
- 40(2)
- 55(3)
- 60(1)
- 65(1)
- 115(1)
- 120(5)
- 160(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 255(3)
- 260(1)
- 280(1)
ストローク(mm)
- 23(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3100(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「電源(V)」から絞り込む
18(1)

コードレスノコギリ(本体のみ)
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。質量(kg)3.4(バッテリー含む)定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材100能力(mm)(アルミニウム)20ストローク数(min-1)0~3100ストローク幅(mm)23振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5