絞り込み
電源(V)
- 100(2)
切断能力(mm)軟鋼板
- 3.5(2)
切断能力(mm)木材
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
ストローク(mm)
- 10(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
200~300未満
切断能力(mm)パイプ
- 120
- 19(1)
- 95(1)
- 100(2)
- 130(8)
- 150(2)
- 180(1)
- 216(1)
電流(A)
- 3(1)
3
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 5000(1)
5000
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

小型レシプロソー ARJK120
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm種別ケースなし質量(kg)1.2電流(A)3電源(V)100消費電力(W)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103コード長さ(m)5定格電流(A)3切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~5000保証期間1年ストローク量(mm)10