絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 19
  • 3.5(4)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 130(1)
切断能力(mm)木材
  • 120(4)
ストローク(mm)
  • 29(2)
  • 32(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(4)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1400~1500未満(1)
1000~1100未満・1400~1500未満
切断能力(mm)パイプ
  • 130(4)
130
電流(A)
  • 10.6(2)
  • 15(1)
10.6・15
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2800(2)
  • 3000(2)
2800・3000
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(3)
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
    対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
    対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.3付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165トラスコ品番354-4168
  • 電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
    消費電力(W)1050コード長さ(m)(2心)2.5ストローク量(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)木材厚さ120付属品ブレード(No.141(S))・ケース質量(kg)(コード除く)3.9モーターブラシレスモーター全負荷電流(A)12全長×全幅W×全高(mm)490×190×101使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
  • 電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
    対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.5付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167トラスコ品番447-7588
セーバーソー/レシプロソー