絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ストローク(mm)
- 26(1)
- 27(1)
- 60(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 370(1)
- 2050(1)
- 2800(1)
ブランド
- REX(レッキス工業)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- エスコ(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- マキタ(3)
- BLACK&DECKER(3)
- デジタルランド(3)
- EARTH MAN(2)
- 新ダイワ(2)
- アルミス(2)
- WIZ'A(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- アキュレイト(1)
- DEWALT(1)
- DIAMOND(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

セーバーソ 300
REX(レッキス工業)¥849,800税込¥934,7801台5日以内出荷トラスコ品番852-2893質量(kg)本体:9.5、バイス:12、モータケース:23、フレキシブルシャフト3.5m:7.5切断能力50A~350A (2B~14B)モーター100V単相、 コンデンサモータ、出力750Wストローク量(mm)60ストローク数(min-1)308(50Hz)、370(60Hz)
ハイパーソー
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。用途既設管の解体・撤去など。トラスコ品番390-9506ストローク(mm)27質量(kg)4電源(V)AC100消費電力(W)1200切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下コード長さ(m)2.5モーター単相シリースモーター、 入力1200Wストローク数(min-1)1000~2800RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーソー
REX(レッキス工業)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷トラスコ品番337-9710質量(kg)4切断能力鋼管:外径216mm(200A)[200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります]、ステンレス鋼管:外径140mm(125A) 肉厚3mm以下(ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダーと、薄のこ刃が必要です)モーター単相シリースモーター、 入力1200Wストローク量(mm)26ストローク数(min-1)950~2050