絞り込み
外径(Φmm)
- 180
- 160(1)
- 165(1)
- 190(2)
- 250(1)
- 275(1)
- 305(10)
- 307(1)
- 308(1)
- 315(1)
- 355(7)
- 370(4)
- 405(2)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
電流(A)
- 8.3(1)
8.3
コード長さ(m)
- 2(1)
2
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(2)
250(1)
275(1)
305(10)
307(1)
308(1)
315(1)
355(7)
370(4)
405(2)

チップソー切断機 180mm
EARTH MAN(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60