絞り込み
外径(Φmm)
- 190
- 160(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 250(1)
- 275(1)
- 305(10)
- 307(1)
- 308(1)
- 315(1)
- 355(8)
- 370(4)
- 405(2)
電源(V)
- 100(2)
穴径(Φmm)
- 20(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4.8(1)
- 4700(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 1000~1100未満(1)
電流(A)
- 6.2(1)
- 11(1)
6.2・11
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 5(1)
1.8・5
ブランド
- マキタ(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・SHINKO(新興製作所)
「外径(Φmm)」から絞り込む
190
250(1)
275(1)
305(10)
307(1)
308(1)
315(1)
355(8)
370(4)
405(2)

190ミリチップソー切断機
マキタ(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
チップソー切断機
SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45