絞り込み
外径(Φmm)
- 305
- 160(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 190(2)
- 250(1)
- 275(1)
- 307(1)
- 308(1)
- 315(1)
- 355(7)
- 370(4)
- 405(2)
- 外径Φ305×厚さ2.8×内径Φ25.4(1)
- 外径Φ355×厚さ2.8×内径Φ25.4(1)
電源(V)
- 100(9)
穴径(Φmm)
- 25.4(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
- 3200(1)
- 3600(2)
- 3800(3)
- 4200(1)
- 4400(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(9)
電流(A)
- 14.5(2)
- 15(5)
14.5・15
コード長さ(m)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 5(1)
1.8・2・2.5・3.5・4・5
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- EARTH MAN(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- 新ダイワ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- trad(1)
- AXPRO(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
EARTH MAN・サンコー(サンコーミタチ)・新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・SHINKO(新興製作所)・trad・AXPRO・京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(2)
305
307(1)
308(1)
315(1)
355(7)
370(4)
405(2)
外径Φ305×厚さ2.8×内径Φ25.4(1)
外径Φ355×厚さ2.8×内径Φ25.4(1)

チップソー切断機
マキタ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)その他軟鋼材用チップソー付トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
小型切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9548質量(kg)14.0周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3600砥石周速度(m/min)3450
高速切断機 AC3051
京セラインダストリアルツールズ¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径305mmの高速切断機です ●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです ●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです ●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品305mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)16.5電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4200定格電流(A)15型番AC3051電源(単相/V)100保証期間1年最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4200砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
チップソーマルチ切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷付属品純正チップソー(BS355T72)・メガネレンチ17mm・T型レンチ17mm・補助バイス・スパナ17mm質量(kg)17.8穴径(Φmm)25.4消費電力(W)1440最大開き(mm)バイス:180コード長さ(m)2芯 3.5モータータイプ単相直巻整流子モータ無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:1700/中速:2700/高速:3600(3段変速)外径(Φmm)305定格電流(A)15電圧(V)(50/60Hz)100刃厚(mm)4最大切断寸法(mm)【90°】バイス標準位置:○パイプ Φ120、□パイプ 115×100/バイス中間位置:□パイプ 140×90/バイス奥位置:□パイプ 175×75 アングル 120×120【45°】バイス標準位置:○パイプ Φ65 □パイプ 65×65 アングル 45×45最高使用周速度(m/s)58
高速切断機
AXPRO¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。用途鉄パイプやL型鋼の切断に。セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1450電源コード(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20砥石取付軸(Φmm)25.4