絞り込み
外径(Φmm)
- 308
- 160(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 190(2)
- 250(1)
- 275(1)
- 305(10)
- 307(1)
- 315(1)
- 355(7)
- 370(4)
- 405(2)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3200(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 15(1)
15
コード長さ(m)
- 4(1)
4
ブランド
- 新ダイワ(1)
新ダイワ
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(2)
250(1)
275(1)
305(10)
307(1)
308
315(1)
355(7)
370(4)
405(2)

チップソー兼用切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソートラスコ品番116-9564質量(kg)17.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質鉄工用/樹脂用コード長さ(m)4.0刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200