絞り込み
外径(Φmm)
- 405
- 160(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 190(2)
- 250(1)
- 275(1)
- 305(10)
- 307(1)
- 308(1)
- 315(1)
- 355(7)
- 370(4)
電源(V)
- 200(1)
- 200~220(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1940(1)
- 2400(1)
消費電力(W)
- 2000以上(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- 新ダイワ(1)
- 昭和機械工業(1)
新ダイワ・昭和機械工業
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(2)
250(1)
275(1)
305(10)
307(1)
308(1)
315(1)
355(7)
370(4)
405

高速切断機405ミリ
昭和機械工業¥429,800~税込¥472,780~1台3日以内出荷45度の角度切りができます。 モーターは全閉型です。 45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。電源(V)三相200~220(50/60Hz)
切断機ライトカッター
新ダイワ¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498コード長さ(m)5最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145砥石寸法(Φmm)外径405砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400電流(A)(50/60Hz)12/10砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz)