絞り込み
外径(Φmm)
- 190(1)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4700(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
電流(A)
- 11
- 6(1)
- 6.2(1)
- 8.3(1)
- 14.5(2)
- 15(10)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)

190ミリチップソー切断機
マキタ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22