絞り込み
外径(Φmm)
- 305(1)
- 355(1)
電源(V)
- 100(2)
穴径(Φmm)
- 25.4(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3550(1)
- 4200(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(2)
電流(A)
- 15(2)
15
コード長さ(m)
- 2.5
- 1.8(5)
- 2(6)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(7)
- 5(6)
保証期間
- 1年間(2)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む
305(1)
355(1)

高速切断機 AC3051
京セラインダストリアルツールズ¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径305mmの高速切断機です ●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです ●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです ●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品305mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)16.5電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4200定格電流(A)15型番AC3051電源(単相/V)100保証期間1年最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4200砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
高速切断機 AC3561
京セラインダストリアルツールズ¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径355mmの高速切断機です ●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです ●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです ●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品355mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)17電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])3550定格電流(A)15型番AC3561電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3550砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130