絞り込み
外径(Φmm)
- 305(2)
- 307(1)
- 308(1)
- 315(1)
- 355(2)
- 370(1)
電源(V)
- 100(6)
- 200(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 44(1)
- 50(1)
- 1500(1)
- 3200(1)
- 3600(2)
- 3800(1)
- 4400(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(6)
電流(A)
- 15(4)
15
コード長さ(m)
- 4
- 1.8(5)
- 2(6)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 5(6)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 新ダイワ(4)
- 谷テック(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・新ダイワ・谷テック
「外径(Φmm)」から絞り込む
305(2)
307(1)
308(1)
315(1)
355(2)
370(1)

小型切断機
新ダイワ¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000
小型切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9548質量(kg)14.0周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3600砥石周速度(m/min)3450
チップソー兼用切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソートラスコ品番116-9564質量(kg)17.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質鉄工用/樹脂用コード長さ(m)4.0刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200
TMCメタルソー湿式手動切断機
谷テック¥799,800~税込¥879,780~1台3日以内出荷角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液幅(mm)650型式手動式電源(V)三相200電源コード(m)4切断角度左45°、90°