絞り込み
外径(Φmm)
  • 190(1)
  • 250(1)
  • 275(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 370(1)
  • 405(1)
電源(V)
  • 100(3)
  • 200(3)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25.4(3)
  • 32(1)
  • 45(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22(1)
  • 1300(1)
  • 2400(1)
  • 3800(1)
  • 4700(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1400~1500未満(2)
  • 2000以上(1)
電流(A)
  • 11(1)
  • 15(2)
11・15
コード長さ(m)
  • 5
  • 1.8(5)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(7)
ブランド
  • マキタ(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • 新ダイワ(1)
マキタ・高速電機(富士製砥)・新ダイワ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)
250(1)
275(1)
305(1)
355(1)
370(1)
405(1)
  • 355ミリ切断機 マキタ

    355ミリ切断機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    パワフルで粘り強い切断力。
    付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620カーボンブラシ呼び番号203刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)355切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100
  • 190ミリチップソー切断機 マキタ

    190ミリチップソー切断機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
    用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
  • チップソー切断機 マキタ

    チップソー切断機

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
    付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)その他軟鋼材用チップソー付トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
  • 切断機ライトカッター 新ダイワ

    切断機ライトカッター

    新ダイワ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498コード長さ(m)5最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145砥石寸法(Φmm)外径405砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400電流(A)(50/60Hz)12/10砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz)
  • メタル切断機 高速電機(富士製砥)

    メタル切断機

    高速電機(富士製砥)
    ¥809,800税込¥890,780
    1台
    翌日出荷
    付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番772-8883質量(kg)約250切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)機械寸法(mm)700×985×1300刃厚(mm)3(2.5)切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)
  • 高速 メタル切断機 高速電機(富士製砥)

    高速 メタル切断機

    高速電機(富士製砥)
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
    用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。切断角度左右90~45°
高速切断機