絞り込み
外径(Φmm)
- 180(1)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000
- 4.8(1)
- 22(1)
- 44(1)
- 50(1)
- 305(1)
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1940(2)
- 2170(1)
- 2400(1)
- 2800(1)
- 3200(2)
- 3500(1)
- 3550(1)
- 3600(4)
- 3800(8)
- 4200(1)
- 4400(1)
- 4700(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
電流(A)
- 8.3(1)
8.3
コード長さ(m)
- 2(1)
2
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)

チップソー切断機 180mm
EARTH MAN(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60