絞り込み
外径(Φmm)
- 305(1)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3800(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
1.8
ブランド
- AXPRO
- サンコー(サンコーミタチ)(5)
- EARTH MAN(3)
- マキタ(3)
- 新ダイワ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- モトユキ(1)
- パオック(1)
- trad(1)
- 東京オートマック(1)
- KENOH(1)
- TINOVA(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
305(1)

高速切断機
AXPRO¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。用途鉄パイプやL型鋼の切断に。セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1450電源コード(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20砥石取付軸(Φmm)25.4