絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
- 180(1)
- 305(1)
電源(V)
- 100(3)
穴径(Φmm)
- 20(2)
- 25.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3800(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 6(1)
- 8.3(1)
- 14.5(1)
6・8.3・14.5
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(2)
1.8・2
ブランド
- EARTH MAN
- AXPRO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- KENOH(1)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- TINOVA(1)
- trad(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(5)
- パオック(1)
- マキタ(3)
- モトユキ(1)
- 新ダイワ(2)
- 東京オートマック(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)
180(1)
305(1)

チップソー切断機
EARTH MAN(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断にセット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60電流(A)6電源(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄工コード長さ(m)約1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36切断能力(mm)パイプΦ48.6定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))切断能力(mm)パイプ角40×40開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20切断能力(mm)アングル50×50
チップソー切断機 180mm
EARTH MAN(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60