絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大トルク(N・m)
  • 92(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M6~M12
  • M5~M14(2)
  • M6~M14(2)
  • M6~M16(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
200~300未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3100(1)
3100
ブランド
  • trad(1)
trad
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100Vインパクトドライバー tradAC100Vインパクトドライバーtrad
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利
定格電圧(V)交流AC100定格消費電力(W)250コード長さ(m)約5回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3100最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
インパクトドライバ