絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大トルク(N・m)
  • 320(1)
電流(A)
  • 4.9(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2500(1)
2500
ブランド
  • SK11
  • BLACK&DECKER(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • trad(2)
  • マキタ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式インパクトレンチ SK11

    コード式インパクトレンチ

    SK11(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
    用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30
インパクトドライバ