絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3050(1)
- 3300(1)
- 4700(1)
- その他(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
テーブル寸法(mm)
- 160×165(1)
- 165×190(1)
出力(W)
- 150(1)
- 180(1)
電流(A)
- 1.2(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 4.8(1)
- 5.6(1)
1.2・2.8・2.9・4.8・5.6
コード長さ(m)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
1.6・1.8
ブランド
- EARTH MAN
- Power sonic(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- REXON(レクソン)(3)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(5)
- TRUSCO(2)
- WIZ'A(3)
- アズワン(1)
- キラ・コーポレーション(8)
- スタックスツールス(1)
- パオック(2)
- ホーザン(14)
- マキタ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 富士元工業(1)
- 榎本工業(2)
- 遠州工業(2)
- ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む
100(3)

卓上ボール盤
EARTH MAN(12件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1幅(mm)275質量(kg)22高さ(mm)730出力(W)180周波数(Hz)50/60電流(A)5.6/4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)330/300ベース寸法(mm)315×190ストローク上下(mm)50チャック~テーブル最大寸法(mm)310チャック~ベース最大寸法(mm)約410バイス最大口幅(mm)80
ミニボール盤
EARTH MAN(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60電流(A)1.2電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.6定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20
卓上ボール盤
EARTH MAN(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけにセット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575出力(W)150周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9電圧(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約160×165チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段