絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 5(1)
電源(V)
- 100(1)
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 540(1)
消費電力(W)
- 70~80未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 10(1)
10
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
電流(A)
- 0.8
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 3.7(1)
- 3.8(2)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.7(4)
- 5.3(3)
- 5.5(2)
- 6.3(1)
- 7.2(1)
- 7.5(4)
- 7.6(2)
- 7.9(1)
- 8.6(1)
- 9(9)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
5(1)

ドライバドリルキット
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷●すぐに使える14種類のビット、ソケットが標準付属されたドライバドリルキットです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています ●ビット交換が楽なキーレスチャックを採用しています ●すぐに使える14種類のビット・ソケットが標準付属されているので大変便利です用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・鉄工キリ(2・3・4・5mm)×各1・プラスドライバービット(No.1・No.2)×各1・ビットホルダー(マグネット付)×1・ソケットアダプター×1・六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)0.8電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])540コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.0~10型番FDD-1010KT穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)/ドリル:6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540